3M™ PELTOR™ Optime™ III Orejeras, negro/rojo, arnés de nuca, H540B-412-SV

Número de artículo: 7000039623
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
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
Serie Optime III
Denominación del fabricante 3M™ PELTOR™ Optime™ III Kapselgehörschützer

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000039623
EAN / GTIN 04046719410712
Número del fabricante 7000039623
Número L L01110 17
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Obtenga protección auditiva cómoda y de alto rendimiento con las orejeras 3M™ PELTOR™ Optime™ III. Nuestras orejeras, probadas de acuerdo con EN 352:2020, reducen los niveles de ruido en hasta 34 dB. Son ideales para su uso en entornos extremadamente ruidosos, como aeropuertos, centrales eléctricas, salas de máquinas marinas y trabajos de impresión. Se fabrican con una tecnología de doble carcasa que minimiza la resonancia en la carcasa interior para atenuar al máximo las altas frecuencias. El gran espacio dentro de las cazoletas ayuda a reducir la acumulación de calor y humedad, y el acolchado de espuma blando y ancho ofrece una baja presión de contacto alrededor de las orejas, lo que permite usarlas con comodidad durante largos periodos y aumenta el cumplimiento normativo, ya que el usuario acepta usarlas. Nuestras orejeras son sinónimo de una protección eficaz y gran comodidad para el usuario. Los acolchados y los insertos de espuma están disponibles como kits de higiene y son fáciles de sustituir si se desgastan o se dañan, lo que amplia la vida útil del producto. Las orejeras 3M™ PELTOR™ Optime™ III están disponibles en modelos de diadema, arnés de nuca, con acople para casco y verde de alta visibilidad.

Ventaja:

  • Reducción de los niveles de ruido de 33-34 dB, según el modelo, probada según EN 352:2020.
  • La tecnología de doble carcasa minimiza el efecto de resonancia
  • Amplio espacio en el interior de las cazoletas que minimiza la acumulación de calor y humedad
  • Los anillos de sellado de espuma anchos y cómodos proporcionan un sellado óptimo y una comodidad ideal, incluso durante largos períodos de uso.
  • Acolchados e insertos disponibles como kits de higiene de repuesto
  • Disponibles en opciones de diadema, con arnés de nuca, con acople para casco y en verde de alta visibilidad
  • Entornos extremadamente ruidosos, como aeropuertos, centrales eléctricas, salas de máquinas marinas y trabajos de impresión
  • El color verde de alta visibilidad resulta ideal para aquellos trabajadores que necesitan protección auditiva y deben estar claramente visibles, como, por ejemplo, en obras de construcción de carreteras, aeropuertos u otros lugares de trabajo de alto riesgo.