• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

3M™ Cepillo de láminas 339, 50 mm, 20 mm, 6 mm eje, P60

Número de artículo: 7000033212
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 40 Piezas
  • Pasos del pedido: 40 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cepillo satinador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000033212
EAN / GTIN 54046719325264
Número del fabricante 7000033212
Número L L51710 403

Descripción

Ejecución:

Larga vida útil
Alta calidad de acabado y resultados de eliminación
Muy buen rendimiento de eliminación
Anchura total: 20 mm

Descripción:

Los abanicos lijadores 3M™ 339 incluyen láminas de abrasivo de óxido de aluminio sobre soporte tipo X. Nuestros abanicos lijadores están montados sobre resina en un husillo.

Característica:

Abrasivo de óxido de aluminio de corte rápido
Soporte flexible tipo X.
Están montadas en un husillo
Excelentes capacidades de corte y pulido

Nota:

Lijado a máquina