Tetrafurcación termorretráctil 3M™ SKE 4F/3+4 de 25-150 mm², paquete a granel

Número de artículo: 7000032395
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 15 unidades
  • Pasos del pedido: 15 unidades
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
Serie SKE
Denominación del fabricante Kaltschrumpf-Aufteilkappe; Warmschrumpf-Aufteilkappe; Warmschrumpf-Kabelzweigmanschte
Directiva / etiquetado Directiva sobre restricción de sustancias peligrosas
Tipo de producto terminal de cable

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000032395
EAN / GTIN 04046719176380
Número del fabricante 7000032395
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

La tetrafurcación SKE 4F es una Tetrafurcación termorretráctil de poliolefina modificada semirrígida, reticulada y con adhesivo termocontraíble. La temperatura mínima de contracción es de 120 °C, la temperatura de funcionamiento es de -30 °C a +135 °C. La tetrafurcación SKE 4F cumple con los requisitos de RoHS y está libre de halógenos y ofrece una buena resistencia a la corrosión. Al aplicar calor el adhesivo se funde y la pieza se contrae formando una junta impermeable perfecta. Las tetrafurcaciones están diseñadas para proporcionar un aislamiento rápido y fácil, un sellado de extremos de cables para aplicaciones en interiores y exteriores y ofrecer resistencia a la abrasión, a las condiciones climáticas y a los ataques de sustancias químicas. La tetrafurcación SKE 4F está disponible en tamaños desde un diámetro de cuello de 28/9 mm a 117/36 mm y un diámetro de dedo de 8/2 mm a 46/14 mm con un grosor de pared (recuperado) de 2,0-3,5 mm (cuello) y de 1,5-2,5 mm (dedo) y color negro. Embalaje estándar en unidades a granel o un paquete estándar

Ventaja:

  • Garantiza un excelente aislamiento y un sellado sin vacíos de las roturas de cables
  • El recubrimiento interno de adhesivo ofrece un sellado ambiental fiable
  • Proporciona la máxima protección eléctrica y mecánica
  • Estructura de poliolefina semirrígida y pirorretardante
  • Cumple la directiva RoHS 2011/65/UE