3M™ Sistemas de Unión Desmontable Gancho SJ3526N, Negro, 50 mm x 46 m, 4.4 mm

Número de artículo: 7000029691
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 2 unidades
  • Pasos del pedido: 2 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie SJ3526
Denominación del fabricante 3M™ Hakenband SJ3526; Hakenband SJ3526N
Embalaje sueltos
Color negro
Temperatura de almacenamiento desde -40 °C
Temperatura de almacenamiento hasta 50 °C
Cantidad de cintas adhesivas 1 ud.
Número se puede volver a cerrar 5.000
Contenido Pieza única
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva Cinta de adherencia
Material de base Tejido
Masa adhesiva Caucho sintético
Resistencia a la temperatura mín. -40 grados
Resistencia a la temperatura máx. 50 grados
Con forro sí
Intervalo de aplicación Interior; Sustratos lisos
Aplicación Fijar; Montaje; Pegar
Características Desgarrable a mano; Eliminación sin residuos
Longitud L 45,7 m
Anchura B 50 mm
Espesor S 4,4 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000029691
EAN / GTIN 00021200862458
Número del fabricante 7000029691
Número L L01310 2014
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

La sujeción 3M™ SJ3526N tiene un adhesivo de caucho de alto rendimiento y ofrece un rendimiento de temperatura medio de hasta +50 °C a largo plazo (+70 °C a corto plazo). Nuestros ganchos de nailon están diseñados para su uso en interior y se pegan bien a papel y cartón, pintura, metal expuesto y pintado, vidrio, madera y muchos plásticos. Su equivalente de bucle es la SJ3527N.

Ventaja:

  • Adhesivo de caucho de alto rendimiento diseñado para aplicaciones de interior que requieran una resistencia a la temperatura media
  • Proporciona una unión adhesiva firme a una gran variedad de sustratos
  • Nailon tejido que dura miles de ciclos de apertura y cierre
  • Sujeción rápida que ayuda a reducir costes y tiempo de producción
  • Adecuado para una amplia variedad de sectores, como transporte, electrónica, equipamiento de oficinas y tiendas, y aplicaciones de señalización tanto interna como externa

Recomendación:

  • Expositores de puntos de venta y señalización
  • Fijación de tejidos a acolchados de muebles
  • Construcción de montajes de composite
  • Fijación de paneles de amortiguación
  • Colgado de gráficos y pancartas que cambian con frecuencia
  • Fijación de acolchados de asientos extraíbles