Descripción:
Use el disco de sustitución para cepillo radial Bristle Scotch-Brite™ para rellenar o ampliar la anchura del cepillo radial Bristle Scotch-Brite™. Sustituya los cepillos metálicos y ejerza menos presión, a la vez que obtiene un acabado de alta calidad en todas las superficies, incluso en las protuberancias, las ranuras, los patrones y otras áreas de difícil acceso. Los discos de sustitución para cepillo radial Bristle Scotch-Brite representan una buena alternativa a los cepillos metálicos. Las cerdas flexibles, aunque firmes, cubren más superficie haciendo contacto que los cepillos metálicos normales. La calidad del abrasivo se mantiene durante toda la vida útil del cepillo, el cual constituye una alternativa más segura al uso de cepillos metálicos, ya que no hay riesgo de que se desprendan partes metálicas. Nuestros discos usan grano cerámico 3M™, que es un mineral diseñado mediante un proceso propio para aumentar la dureza y la resistencia del grano. Los discos se han diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional al disponer de óxido de aluminio mezclado con grano cerámico. El resultado es uno de los minerales más duros y duraderos que existen. El grano cerámico 3M supera a los abrasivos de óxido de aluminio en poder de corte y duración. Son una opción excelente para aplicaciones industriales de acabado y rectificado. Estos discos funcionan bien en aluminio, latón, acero al carbono, hierro fundido, acero inoxidable y otros metales. Los abrasivos industriales Scotch-Brite son productos de acondicionamiento de superficies únicos diseñados para ofrecer resultados uniformes y de calidad a lo largo de toda su vida útil. Elija entre una amplia gama de tamaños y granos para ajustarse a los requisitos únicos de cada proyecto.
Ventaja:
- Las cerdas moldeadas y rellenas de abrasivo superan a los cepillos metálicos en el decapado, el desbarbado, el desbaste, el acabado, el pulido y la limpieza.
- La colocación de discos adicionales amplía la anchura del cepillo.
- El grano cerámico de 3M™ ofrece un corte contundente y una calidad de acabado uniforme a lo largo de toda la vida útil del disco.
- Las cerdas flexibles requieren una menor presión que los cepillos metálicos y se adaptan a los contornos, incluso en las piezas complejas.
- No contiene ningún filamento de alambre para ofrecer una mayor seguridad.
Recomendación:
- Úselo en distintos metales, como aluminio, latón, bronce, acero al carbono, hierro fundido o acero inoxidable.
- Apto para aplicaciones generales industriales, aeroespaciales, automoción, otras industrias del transporte, y trabajos metalúrgicos.
- Se usa para trabajos con detalles finos en sectores como los de la electrónica, la joyería y la carpintería.
- Permite eliminar pintura, manchas, adhesivos, quemaduras de soldaduras, corrosión, óxidos pesados y contaminantes superficiales.