3M™ Papel de Pulido de Diamante 661X, discos

Número de artículo: 7000008837
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 25 Unidad
  • Pasos del pedido: 25 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 7000008837
EAN / GTIN 50051111697738
Número del fabricante 7000008837
Número L L51710 803
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Para el pulido de diamantes en materiales extremadamente duros como la cerámica, la piedra y el vidrio, elija 3M™ Film de pulido Diamond 661X. Nuestras películas cortan rápido para un proceso más eficiente. Un mineral de diamante de alta graduación, recubierto con precisión sobre una película de poliéster de 3.0 mil, proporciona una superficie plana, bordes filosos y un acabado uniforme. Disponible en discos, hojas y rollos, según sus requisitos.

Ventaja:

  • Film de pulido de diamante más extendido
  • Corte rápido y mayor productividad.
  • Superficie más lisa y bordes afilados.
  • Consiga un acabado consistente y uniforme a partir de partículas de diamante
  • Disponible en discos, hojas y rollos.

Recomendación:

  • Para lapping plano, pulido de conectores de fibra de vidrio y superacabado de superficies muy duras
  • Lograr una superficie consistente de partículas de diamante graduadas con precisión