3M™ Kit de prueba de ajuste cualitativa, amargo, FT-30

Número de artículo: 7000002042
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie FT-30
Denominación del fabricante 3M™ Dichtsitz-Prüfkit; Bitter; FT-30; Qualitativ
Tipo de producto Varilla de comprobación

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000002042
EAN / GTIN 00051138542030
Número del fabricante 7000002042
Número L L01110 123
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Los productos se pueden usar para validar el sellado entre la cara y la mascarilla en cualquier mascarilla desechable o media máscara. Para la prueba de ajuste de media máscara, esta debe estar equipada con un filtro de partículas P3 para la prueba. 3M™ ofrece dos kits de equipo de prueba de ajuste cualitativa: FT-10 (dulce) y FT-30 (amargo). El FT-10 usa una solución de prueba de sacarina sódica que produce un aerosol de sabor dulce. El FT-30 usa una solución de prueba de benzoato de denatonio que produce un sabor amargo. La elección entre el kit de prueba amargo y el dulce es personal. Sin embargo, un pequeño porcentaje de la población no puede detectar la sacarina, en cuyo caso se debe usar el kit de prueba amargo (y, viceversa, si no se puede detectar el amargo, se debe usar el dulce). 3M recomienda que los usuarios se sometan a una prueba de ajuste facial antes de usar una mascarilla y que la prueba se repita periódicamente como parte del programa de protección respiratoria ocupacional. Siga todas las directrices nacionales y de otro tipo aplicables con respecto a las pruebas de ajuste facial. Si no están disponibles, consulte ISO 16975-3 o contacte con 3M.

Ventaja:

  • Kit de pruebas de ajuste para mascarillas.
  • El FT-30 usa una solución de prueba de benzoato de denatonio que produce un espray de sabor muy amargo.
  • El kit contiene un juego de capucha y cuello, dos nebulizadores, solución de sensibilidad, solución de prueba e instrucciones de uso detalladas.
  • Dispone de capuchas, nebulizadores y soluciones de repuesto para los kits de pruebas de ajuste.
  • Solo para uso ocupacional
  • 3M™ recomienda que los usuarios se sometan a una prueba de ajuste facial antes de usar una mascarilla y que la prueba se repita periódicamente como parte del programa de protección respiratoria ocupacional.
  • Siga todas las directrices nacionales y de otro tipo aplicables con respecto a las pruebas de ajuste facial.
  • Si no están disponibles, consulte ISO 16975-3 o contacte con 3M™.
  • Siga todas las directrices nacionales y de otro tipo aplicables con respecto a las pruebas de ajuste facial.
  • Si no están disponibles, consulte ISO 16975-3 o contacte con 3M™.

Recomendación:

  • Drapeado para procedimientos quirúrgicos
  • Cortar bordes por contacto con contenidos viscerales, instrumentos y guantes durante el procedimiento