Juego de ganchos para extracción de rodamientos ISO 6007, 6008, 6009, 6010, 6011, 6012, 6013

Número de artículo: 70-721
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Articulaciones de bola de tamaño nominal mín. 6.007 mm
Articulaciones de bola de tamaño nominal máx. 6.013 mm
Tipo de producto Extractor de rodamientos de rodillo
Material acero

Identificación y clasificación

Número de artículo 70-721
EAN / GTIN 4021176021701
Número del fabricante 70-721
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • Los juegos de ganchos extractores de la serie 70-S son adecuados para extractores de rodamientos de bolas de la serie 70 y se utilizan para extraer rodamientos de bolas acanalados sin dañar y sin desmontar el eje. Además de los ganchos, los conjuntos también incluyen anillos de apoyo como pieza de repuesto

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Longitud total [mm]: 180 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 7 1/16
  • Rodamiento de bolas ISO: 6007, 6008, 6009, 6010, 6011, 6012, 6013
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Número de anillos de apoyo: 1