• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Abrasivo Z

Número de artículo: 69903054000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cinta abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 69903054000
EAN / GTIN 4014586283814
Número del fabricante 69903054000
Número L L00030 613

Descripción

Descripción:

  • Abrasivo Z
  • El todoterreno para el lijado y el desbarbado de acero y metales no ferrosos que satisface incluso las más altas exigencias. Desarrollado junto con los usuarios profesionales, este abrasivo convence especialmente por su larga vida útil y su rendimiento, así como por su uso económico. Tela pesada de poliéster, aglomerado completo de resina sintética con corindón de circonio
  • 150 x 2 250 mm, para el lijado de radios con módulo GRIT GIR

Característica:

  • Grano 36
  • PU 10 uds