Rueda de contacto

Número de artículo: 69902324000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Ancho de la cinta abrasiva 75 mm
Particularidad Sistema antivibración
Tipo de producto Rectificadora de cinta

Identificación y clasificación

Número de artículo 69902324000
EAN / GTIN 4014586292564
Número del fabricante 69902324000
Fabricante/responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Descripción

Descripción:

  • Rodillo de contacto
  • larga vida útil, baja resistencia a la rodadura gracias a los rodamientos de bolas de alta calidad, fácil de sustituir

Característica:

  • Ø 57,5 mm
  • anchura 75,0 mm