• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Rueda de contacto

Número de artículo: 69902297000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Rectificadora de cinta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 69902297000
EAN / GTIN 4014586292199
Número del fabricante 69902297000

Descripción

Descripción:

  • Rodillo de contacto
  • larga vida útil, baja resistencia a la rodadura gracias a los rodamientos de bolas de alta calidad, fácil de sustituir

Característica:

  • Ø 135,0 mm
  • ancho 150,0 mm