uvex 2 trend Zapatos S1P azul/negro Ancho 12 Talla 48

Número de artículo: 6938348
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Clase de protección: S1P
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
Clase de protección S1P
Número de zapato UE 48
Color negro / azul
Antideslizante
Plantilla extraíble
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Identificación y clasificación

Número de artículo 6938348
EAN / GTIN 4031101792880
Número del fabricante 6938348
Número L L01670 555
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • Ya sea en montaje o en producción, en interior o en exterior: La tendencia uvex 2 incorpora numerosas tecnologías probadas en una moderna línea de productos de nivel básico para aplicaciones medias (S1 - S3). La puntera uvex antitorsión para una mayor protección contra la torsión y los materiales de alta calidad de la suela exterior, junto con un aspecto deportivo y colores frescos, garantizan que sea un placer llevarlos puestos. El resultado: Máximo confort y seguridad para el trabajo diario.

Característica:

  • Tipo de producto: Zapato de seguridad
  • Nombre del producto: uvex 2 trend
  • Tipo de producto: Zapato abotinado
  • Color (filtro): azul/negro
  • Nivel de protección: S1P
  • Sexo: Señoras/Hombres
  • Tamaño: 48
  • Cierre: Sistema BOA® Fit
  • Marca: uvex
  • Puntera: Punta de acero
  • Plantilla: plantilla uvex 2 trend climate comfort
  • Material de cubierta: Micro ante
  • Antideslizante: SRC
  • Suela: uvex 2 trend
  • Anchura: 12