Carro transportador “L-Trolley” con 5 estantes extraíbles, Número de estantes extraíbles: 5

Número de artículo: 693370 5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
25 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de estantes extraíbles Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Extensión cajón (extensión parcial/total): 100
  • Extensión de cajones: Bloqueo de extensión
  • Retícula panel perforado Hoffmann: 9×9
  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Extensión cajón (extensión parcial/total) 100 %
Extensión de cajones Bloqueo de extensión
Retícula panel perforado Hoffmann 9×9 mm
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Altura 1.085 mm
Anchura 570 mm
Profundidad 440 mm
Cantidad de cajones 5
Peso 38 kg
Tipo de producto Carros de taller

Identificación y clasificación

Número de artículo 693370 5
EAN / GTIN 4062406300036
Número del fabricante 693370 5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

La carreta adecuada para el transporte de hasta 5 unidades de L-BOXX® tam.102 (no incluida en el volumen de suministro. Se encuentra en el catálogo Herramientas manuales y de medición, en el grupo de mercancías 69. La carcasa de chapa de acero estable del carro transportador está dotada por ambos lados de paredes laterales perforadas para el alojamiento rápido de accesorios. Con 4 ruedas giratorias, 2 de ellas con freno de estacionamiento. Sistema de cerradura centralizado integrado para cajones. Seguro de extracción individual no manipulable (solo se puede abrir un cajón). Dos mangos de Haptoprene®® de 2 componentes en la parte superior del carro con ruedas. Bandeja de chapa de acero. Los protectores de plástico protegen las esquinas superiores del carro y reducen los daños de las superficies delicadas en caso de colisión. L-BOXX® fácil de fijar mediante el sistema de clic y protegido frente a deslizamientos hacia atrás mediante un ángulo.

Idóneo para:

L-BOXX® n.° 693330, 693335 y 693337 de cada tam. 102.

Lacado:

De dos colores, con recubrimiento de pintura en polvo al horno, plata combinada con antracita RAL 7016.

Nota:

Tenga en cuenta las capacidades de carga máximas de los estantes extraíbles individuales que se indican en el manual de instrucciones.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Estante extraíble para el asiento de una L-BOXX®, n.° de art. 693330, 693335, 693337 en tamaño 102.
  • Para el uso industrial en interiores. Utilización en suelos secos y firmes.

Utilización indebida
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • No transportar personas.
  • No sentarse o colocarse en los estantes.
  • No utilizar en zonas con pendiente ascendente o descendente.
  • No utilizar en zonas con suelo suelto y sin pavimentar.
  • No superar la capacidad de carga máxima admisible.
  • No exponerlo a golpes, impactos ni cargas pesadas.