Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Maleta de herramientas para asistencia técnica con cubeta de fondo y bandejas portaherramientas

Número de artículo: 692955

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 692955
Número del fabricante 692955
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

X-ABS es muy tenaz al impacto, irrompible y además apto para llevar en avión. La estructura superficial suave es antideslizante (efecto de revestimiento de goma) y protege al máximo las superficies. Bastidor de fundición a presión de aluminio con recubrimiento de pintura en polvo al horno , con estribos de aluminio 3D, cerraduras cilindro basculantes incorporadas y muelles de gas para bloquear la tapa de la maleta.
Equipamiento interior:
1 cubeta de fondo con bandeja portaherramientas con 11 bridas elásticas como cubierta (n.º 692982),1 divisor longitudinal (n.º 692993) en la cubeta de fondo, 1 bandeja portaherramientas con soportes para herramientas en los lados delantero y posterior (n.º 692988),1 bandeja portaherramientas con 23 bridas elásticas y 1 departamento con pinza en los lados delantero y posterior (n.º 692989).