Maleta para herramientas de ABS con 4 bandejas portaherramientas, Tipo: 1

Número de artículo: 692101 1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
14 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Material: X-ABS
  • Tipo de almacenamiento de herramientas: Bolsillos portaobjetos
  • Resistencia del maletín: 20

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material X-ABS
Tipo de almacenamiento de herramientas Bolsillos portaobjetos
Resistencia del maletín 20 kg
Medida interior Longitud 460 mm
Medida interior Anchura 310 mm
Medida interior Altura 170 mm
Peso 3,8 kg
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Identificación y clasificación

Número de artículo 692101 1
EAN / GTIN 4006793001190
Número del fabricante 530001171
Fabricante/responsable PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Descripción

Ejecución:

Cerraduras, bisagras metálicas y tacos antideslizantes se incorporan al bastidor. Permitido como equipaje de mano para el avión.
Equipamiento interno:
1 bandeja portaherramientas con 26 bolsillos portaobjetos (n.º 692711),
1 bandeja portaherramientas con 16 bolsillos portaobjetos (n.º 692712),
1 bandeja portaherramientas con 10 bolsillos portaobjetos (n.º 692714),
1 bandeja portaherramientas con abrazaderas y cinta de caucho (n.º 692715).