• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Escalón de salida apto para puerta de seguridad con barandilla de protección contra la escalada dimensión del hueco 100mm

Número de artículo: 68971
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Banqueta escalonada

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 68971
EAN / GTIN 4031405689718
Número del fabricante 068971

Descripción

Descripción:

  • Para ensanchar el peldaño superior y reducir el ancho del espacio en la salida
  • Dimensiones aprox. 620 x 100–300 mm
  • Compuesto por peldaños ondulados, incl. 2 conectores terminales para rieles de escalera

Característica:

  • Material: Acero fino
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Tamaño de la brecha: 100 mm