• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

E16R SDXNR-07 Barras de Mandrinar para Plaquitas de Doble Cara Rómbicas de 55º DNGP 0703 . Para Pequeños Diámetros

Número de artículo: 6888932
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ISOTURN
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6888932
EAN / GTIN 7291075349078
Número del fabricante 6888932
Número L L23990 246

Descripción

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 20 mm, Longitud total (OAL) 200 mm, Altura del mango (H) 15 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho funcional (WF) 10.6 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) DNGP 070302L-F2M
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 20 mm
  • Longitud total (OAL) 200 mm
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) -13 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) -13 Degrees
  • Longitud reducida del cuerpo (LDRED) 32 mm
  • Altura del mango (H) 15 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles