uvex 3 Botas S3L 68771 negro Ancho 10 Talla 45

Número de artículo: 6877145
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Número de artículo 6877145
EAN / GTIN 4066853005001
Número del fabricante 6877145
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

El calzado de protección uvex 3 ha sido especialmente diseñado para las aplicaciones de exigencia alta. Combina la robustez necesaria con el diseño deportivo y dinámico. Está equipado con la última tecnología de uvex y protege a sus usuarios de forma fiable con un gran confort.

Característica:

Características generales

  • Botas de seguridad con cordones, robustas, modernas y ligeras, con un calce extra ancho
  • Sistema de cordones resistente a la suciedad y de fácil manejo con uvex lacelock
  • Todos los materiales de las suelas están libres de siliconas, plastificantes y otras sustancias que impiden la adherencia de la pintura

Características de confort

  • material exterior de cuero uvex waterstop repelente al agua
  • forro de invierno que abriga
  • Pestaña «Polvo»
  • Tallas 36-40, fabricadas con hormas de mujer
  • Plantilla antistática intercambiable y cómoda (n.º de art.: 86937-9)

Características de seguridad

  • Suela intermedia uvex i-PUREnrj con propiedades amortiguadoras y de recuperación de energía
  • Suela de poliuretano
  • cubierta exterior de espuma de poliuretano
  • reforzo del talón de poliuretano expandido
  • Puntera de seguridad 100 % libre de metal
  • barrera antiexpansión textil flexible
  • elementos reflectantes
  • Protector de tobillo uvex anklepro
  • Certificado ESD