• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

SBB D19-7 Portaherramientas para Barras de Mandrinar de Pequeño Diámetro

Número de artículo: 6862239
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ISOTURN
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6862239
EAN / GTIN 7291075362060
Número del fabricante 6862239
Número L L23990 2064

Descripción

Descripción:

  • Barras de mandrinar
  • Diámetro de toma, lado máquina (DCONMS): 3/4″
  • Altura del eje (H): 0.709″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 0.276″
  • Altura del mango (H): 0.709″