Surtido de llaves de vaso 1/2 pulgada 32 piezas, Número de piezas: 32

Número de artículo: 685550 32
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
17 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de piezas Establecer precio 32 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Clase de protección IP: IP X4
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección IP IP X4
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Ejecución con llave de vaso
Peso 6,6 kg
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Identificación y clasificación

Número de artículo 685550 32
EAN / GTIN 2050001944498
Número del fabricante 685550 32
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Movilidad: ++ Maleta organizada L-BOXX® de plástico ABS resistente a los impactos y golpes, totalmente protegida contra salpicaduras de agua. El robusto mecanismo de encaje permite la conexión y separación sencilla de las maletas, así como el transporte de varias maletas de plástico organizadas en conjuntos de hasta 40 kg. Resistencia a la carga de la tapa hasta 100 kg, capacidad de carga hasta 25 kg.

Volumen de suministro:

Insertos para llaves de vaso de 12 caras: 1 ud. n.° 642129 de cada tam. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34
Vasos de punta de 6 caras: 1 ud. n.° 643229 de cada tam. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
Mango transversal: 1 ud. n.° 641329 tam. 295
Prolongación: 1 ud. n.° 641029 de cada tam. 75; 125; 250
Articulación cardán: 1 ud. n.° 641629 tam. 1/2
Carraca: 1 ud. n.° 640025 tam. 1/2
Inserto para la tapa: 1 ud. n.º 693352
Almacenamiento en: L-BOXX® n.º 693330 tam. 102

Nota:

La carreta adecuada para el transporte de hasta 5 unidades de L-BOXX® tam. 102 está disponible bajo el n.° 693370 tam. 5.
La entrega se realiza con herramienta clasificada en L-BOXX®.