uvex 1 G2 Sandalias S1 negro/rojo Ancho 11 Talla 51

Número de artículo: 6848851
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Clase de protección: S1
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
Clase de protección S1
Número de zapato UE 51
Color negro/rojo
Tipo de producto Sandalia de seguridad

Identificación y clasificación

Número de artículo 6848851
EAN / GTIN 4031101806884
Número del fabricante 6848851
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • El futuro está lleno de energía con el uvex 1 G2 que marca tendencia. La innovadora tecnología de suela de poliuretano uvex i-PUREnrj devuelve la energía del impacto al usuario en toda la suela y redefine la amortiguación y la estabilidad. Para una jornada laboral llena de energía con un confort notablemente mayor y una reducción significativa de la fatiga del pie.

Característica:

  • Tipo de producto: Zapato de seguridad
  • Nombre del producto: uvex 1 G2
  • Tipo de producto: Sandalias
  • Color (filtro): negro/rojo
  • Nivel de protección: S1
  • Sexo: Señoras/Hombres
  • Tamaño: 51
  • Cierre: Cierre por adherencia
  • Marca: uvex
  • Puntera: Puntera de plástico uvex xenova®
  • Plantilla: Plantilla uvex 1 G2 climate comfort
  • Material de cubierta: Micro ante
  • Antideslizante: SRC
  • Suela: uvex 1 G2
  • Anchura: 11