Llave de carraca para puntas de 1/4 pulgada C 6,3 y E 6,3, Tipo: 1/4

Número de artículo: 676645 1/4
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
187 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Cuadrado de accionamiento: 1/4
  • Asiento para puntas: F 6,3; D 6,3

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante 8001 A SB
Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
Asiento para puntas F 6,3; D 6,3
Longitud 88 mm
Anchura 17,5 mm
Altura 12 mm
Número de dientes 60
Tipo de producto Herramienta de puntas

Identificación y clasificación

Número de artículo 676645 1/4
EAN / GTIN 4013288192110
Número del fabricante 05073230001
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Ejecución:

Inversión de giro a izquierda / derecha, con palanca de cambio
Asiento de puntas D 6,3 / F 6,3.

Idóneo para:

Puntas de 1/4 pulgada con mango C 6,3 y mango E 6,3.

Volumen de suministro:

Incluye adaptador con cuadrado de 1/4 pulgada para bombillos.