Punta para avellanado cónico, de tres filos, ⌀ exterior: 6,3mm

Número de artículo: 676310 6,3
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
54 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ exterior (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Material de corte: HSS
  • Ángulo de punta del avellanador: 90
  • Número de filos Z: 3
  • Norma: DIN 335 C

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ exterior 6,3 mm
Material de corte HSS
Ángulo de punta del avellanador 90 grados
Número de filos Z 3
Norma DIN 335 C
Denominación del fabricante 846 HSS
Longitud total 31 mm
Longitud del mango 20 mm
Para perforación a partir de 1,5 mm
Para tornillos avellanados M3
Mango hexagonal para puntas C 6,3
Tipo de producto Avellanador escalonado y cónico

Identificación y clasificación

Número de artículo 676310 6,3
EAN / GTIN 4013288118905
Número del fabricante 05104630001
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Ejecución:

Mango hexagonal de 1/4 pulgada según DIN 3126 C 6,3.

Ventaja:

Intercambio rápido y fácil entre puntas de taladrar, de avellanar o de atornillar.

Aplicación:

Ideal para uso móvil en trabajos de reparación y montaje.
En la máquina, por medio de un mango de acoplamiento (n.º 675000675050) o en el destornillador (n.º 676400676770).