Surtido de puntas 71 piezas, Número de piezas: 71

Número de artículo: 675597 71
Precio por 1 Unidad (0,77 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
2.694 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de piezas Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Perfil de salida Destornillador ranura; Destornilladores Pozidriv; Destornillador de 6 caras; Destornillador de 6 caras con perforación; Destornillador para tornillos TORX®; Destornillador para tornillos TORX® con perforación; Destornillador ranura; TriWing; Destornillador Torq-Set
Número de piezas 71
Mango hexagonal para puntas C 6,3
Codificación de colores no
Tipo de producto Herramienta de puntas

Identificación y clasificación

Número de artículo 675597 71
EAN / GTIN 4067263107125
Número del fabricante 675597 71
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Contenido:

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Phillips: 3 uds. tam. 1; 4 uds. tam. 2; 2 uds. tam. 3
Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Pozidriv: 3 ud. tam. 1; 4 ud. tam. 2; 2 ud. tam. 3
Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para hexágono interior: 1 ud. de cada tam. 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para hexágono interior con cabeza esférica: 1 ud. de cada tam. 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Torx® interior: 1 ud. de cada tam. TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX27; TX30; TX40
2 ud. de cada tam. TX20; TX25
Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Torx® interior con espiga: Por cada 1 ud. de los tam. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para ranura: 1 ud. de cada tam. 4; 4,5; 5,5; 6,5 mm
Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para TRI-WING®: 1 ud. de cada tam. 2; 4; 5
Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para juego de TORX®: 1 ud. de cada tam. 6; 8; 10
Adaptador: 1 mango para puntas C 6,3 - Cuadrado 1/4 pulgada
Puntas, longitud 75 mm, E 6,3, para Phillips: 1 ud. de cada tam. 1; 2
Puntas, longitud 75 mm, E 6,3, para Pozidriv: 1 ud. de cada tam. 1; 2
Puntas, longitud 75 mm, E 6,3, para Torx® interior: 1 ud. de cada tam. TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Mango con imán: 1 ud.
Mango con acoplamiento rápido: 1 ud.