• ¡Última oportunidad! Pronto dejará de formar parte de nuestro surtido.

Punta para Pozidriv, 1/4 pulgada, caja grande de 100 piezas, Tamaño de ranura en cruz: 2

Número de artículo: 675580 2
Establecer precio 100 Unidad (0,30 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
435 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de ranura en cruz Establecer precio 100 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de herramientas 100 ud.
Para uso en máquina
Cantidad de herramientas 100
Tamaño del accionamiento, Hexágono interior C6,3
Tamaño de salida, Para tornillos Pozidriv (PZ) PZ2
Tipo de producto Puntas/cuchillas
Material acero al cromo-vanadio
Norma DIN 3126
Longitud total 25 mm
Juego
Accionamiento Hexágono interior
Salida de velocidad Para tornillos Pozidriv (PZ)
Contenido Juego / surtido

Identificación y clasificación

Número de artículo 675580 2
EAN / GTIN 4045197293657
Número del fabricante 675580 2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento de 6 caras correspondiente o para la fijación en mangos enchufables n.º 675000675050.

Aplicación:

Para tornillos con ranura en cruz Pozidriv DIN 3128.

Norma:

DIN 3126 C 6,3 (1/4 pulgadas)

Material:

Aleación especial al cromovanadio, tenaz.