Punta de dentado múltiple, 1/4 pulgada C 6,3, para tornillos: M4

Número de artículo: 675565 M4
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para tornillos Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante 860/1 XZN
para tornillos M4
Longitud total 25 mm
Perfil de salida Destornillador dentado múltiple
Mango hexagonal para puntas C 6,3
Tipo de producto Herramienta de puntas

Identificación y clasificación

Número de artículo 675565 M4
EAN / GTIN 4013288034953
Número del fabricante 05066150001
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Ejecución:

Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento hexagonal correspondiente o para la fijación en mangos de acoplamiento n.º 675000675050.
Modelo estándar, tenaz.

Aplicación:

Para tornillos XZN.

Norma:

DIN ISO 1173.

Material:

Aleación especial al cromovanadio, tenaz.