{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | 840/1 Z Hex-Plus | |
| Para uso en máquina | sí | |
| Longitud de varilla | 25 mm | |
| Tamaño del accionamiento, Asiento para puntas | C6,3 | |
| Ancho de llave, Para tornillos hexagonales internos | 4 mm | |
| Tipo de producto | Puntas/cuchillas | |
| Material | acero al cromo-vanadio | |
| Norma | DIN ISO 1173 | |
| Longitud total L | 25 mm | |
| Juego | no | |
| Accionamiento | Asiento para puntas | |
| Salida de velocidad | Para tornillos hexagonales internos | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 675240 4 | |
| EAN / GTIN | 4013288012661 | |
| Número del fabricante | ENH.314 | |
| Fabricante/responsable | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |