Punta para Pozidriv, 1/4 pulgada C 6,3, con zona de torsión, Tamaño de ranura en cruz / Longitud total: 1/25mm

Número de artículo: 675115 1/25
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
945 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de ranura en cruz / Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN ISO 1173
Tamaño de ranura en cruz 1
Longitud total 25 mm
Perfil de salida Destornilladores Pozidriv
Mango hexagonal para puntas C 6,3
Tipo de producto Herramienta de puntas

Identificación y clasificación

Número de artículo 675115 1/25
EAN / GTIN 4062406118105
Número del fabricante 675115 1/25
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento hexagonal correspondiente o para la fijación en mangos de acoplamiento n.º 675000675050.
Con zona de torsión, tenaz. La zona de torsión reduce los picos de fuerza en el atornillado. Gracias a ello se protege el perfil de atornillado y se consiguen durabilidades superiores (excepto tam. TX40).

Aplicación:

Para tornillos con ranura en cruz Phillips DIN 3128 o DIN ISO 2351-2.

Norma:

DIN ISO 1173.

Material:

Aleación especial al cromovanadio, tenaz.