• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Punta IMPAKTOR para Pozidriv, 1/4 pulgadas C 6,3 3

Número de artículo: 674112 3

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 855/1 IMP DC
Tamaño de ranura en cruz 3
Longitud total 25 mm
Perfil de salida Destornillador Pozidriv
Mango hexagonal para puntas C 6,3
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 674112 3
EAN / GTIN 4013288224569
Número del fabricante 05057622001

Descripción

Ejecución:

Calidad de acero seleccionada, tecnología de dureza, procedimiento de producción y geometrías especiales proporcionan resultados sobresalientes en los destornilladores IMPACT. En combinación con el recubrimiento de diamante (que reduce significativamente las fuerzas Cam-Out) y la zona de torsión, se consigue una duración hasta 5 veces superior en comparación con las puntas estándar.

Aplicación:

Los destornilladores IMPACT generan mediante su función de giro-impacto un gran número de picos de fuerza que las puntas normales no resisten. Las puntas IMPAKTOR están diseñadas especialmente para el uso en destornilladores de impacto, y consiguen, según la salida, una duración que multiplica la de las puntas estándar habituales.