• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Tenaza equilbradora

Número de artículo: 6739350
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6739350
EAN / GTIN 4010886673935
Número del fabricante 6739350
Número L L60160 6340

Descripción

Descripción:

De acero GEDORE vanadio 31CrV3

Característica:

  • Longitud total [pulgadas]: 10
  • Longitud total [mm]: 250 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio 31CrV3
  • Superficie: cromado
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no