Powernut con diámetro 30 mm, tamaño de llave 19 mm, medida de rosca M15

Número de artículo: 671519
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie
Power Nut
Denominación del fabricante
Powernut
Unidad de ancho de llave
Sistema métrico
Modelo
Con manguito / brida
Superficie
fosfatado
Tipo de producto
Tuerca hexagonal
Tipo de rosca
M
Material
acero

Identificación y clasificación

Número de artículo 671519
EAN / GTIN 4021176344459
Número del fabricante 671519
Número L L80010 105994
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • Para una sujeción más eficiente de herramientas y piezas, así como para impulsar sin grandes pérdidas de fricción, KUKKO ha desarrollado la Power Nut. La Power Nut se puede utilizar como rosca de movimiento y se emplea en la construcción de dispositivos, así como en la técnica de montaje y sujeción. También se adapta como ayuda para prensar o herramienta auxiliar de sujeción para generar mayores fuerzas de sujeción

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Fuerza de tracción máx. [kN]: 40 kN
  • Fuerza de tracción máx. [t]: 4 t
  • Fuerza de tracción máx. [US t. sh.]: 4.41
  • Ancho de llave [mm]: 19
  • Anchura de los planos [pulgadas]: 3/4
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Diámetro del collar de la ranura de potencia [mm]: 30 mm
  • Dimensión de la rosca de la ranura de alimentación: M15
  • Altura total de la ranura de potencia [mm]: 19,5 mm
  • Altura total de la ranura de alimentación [pulgadas]: 3/4