• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

PDJNR 1010X-07S Herramientas con Fijación por Palanca para Plaquitas Rómbicas de 55º de Doble Cara DNGP 0703

Número de artículo: 6712880
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ISOTURN
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6712880
EAN / GTIN 7291075352870
Número del fabricante 6712880
Número L L23990 121

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 120 mm, Longitud de la cabeza (LH) 14 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud funcional (LF) 120 mm
  • Ancho funcional (WF) 10 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 14 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 6.35 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) DNGP 07
  • Altura del mango (H) 10 mm
  • Ancho del mango (B) 10 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles