• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

LLAVE VASOS ARTICULADOS 18X19MM

Número de artículo: 66A.18X19
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 66A.18X19
EAN / GTIN 3148516477521
Número del fabricante 66A.18X19
Número L L60130 4893

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: llave giratoria de 180° para una máxima accesibilidad
  • Posición de la llave mantenida por el muelle de retención.
  • Cabezal con perfil OGV® de doce caras para un apriete potente y suave de las tuercas
  • Acabado cromado y satinado

Característica:

  • A [mm]: 18x19
  • B x B1 [mm]: 24,7 x 26,0
  • C x C1 [mm]: 24 x 28
  • C1 [mm]: 24
  • H x H1 [mm]: 36,0 x 40,0
  • B [mm]: 231
  • L [mm]: 286,0
  • L1 [mm]: 231
  • [g]: 345