Bidón metálico para combustible de 5 litros

Número de artículo: 6693
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 8 Unidad
  • Pasos del pedido: 8 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto bidón
Capacidad 5 l
Características con tapa; Con asa
Material chapa de acero
Aptitud para Combustible; Gasolina

Identificación y clasificación

Número de artículo 6693
EAN / GTIN 4250560525352
Número del fabricante 6693
Número L L00760 100430
Fabricante/responsable NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Descripción

Descripción:

El recubrimiento interior metálico del bidón de combustible protege contra el óxido y la descomposición en el interior de la carcasa. Homologación de la ONU para el transporte de mercancías peligrosas. Apto para E10 y con recubrimiento en polvo.