Destornillador para electrónica, para Phillips ESD, Tamaño de ranura en cruz: 00

Número de artículo: 668895 00
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
32 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de ranura en cruz Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de ranura en cruz 00
propiedad electrostática EGB/ESD
Longitud de cuchilla cortante 60 mm
Longitud total 153 mm
Perfil de salida Destornillador para Phillips
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 668895 00
EAN / GTIN 7610733268337
Número del fabricante 8121.00-60 ESD

Descripción

Ejecución:

Mango de varios componentes ergonómico, con tapa giratoria.
Varilla de aleación especial PB Swiss Tools con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada, punta negra.
Mango de herramienta de plástico antiestático, apto para ESD.

Aplicación:

Para trabajos en componentes electrónicos en zonas de riesgo electrostático.