Elektronički odvijač za Phillips ESD 00

Artikl br.: 668895 00
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
47 dijelovi na zalihi
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina križnog proreza 00
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Duljina cilindričnog dijela 60 mm
ukupna duljina 153 mm
Profil progona Odvijač za Phillips
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 668895 00
EAN / GTIN 7610733268337
Broj proizvođača 8121.00-60 ESD

Opis

Izvedba:

Ergonomska višekomponentna drška s okretnom kapicom.
Oštrica izrađena od specijalne legure PB Swiss Tools maksimalne tvrdoće i posebne žilavosti. Površina poniklana i kromirana, vrhovi crni.
Drška alata od provodljive plastike, prikladna za ESD.

Upotreba:

Za radove na elektroničkim elementima na elektrostatički ugroženim područjima.