Destornillador para electrónica, para Phillips Kraftform Micro, Tamaño de ranura en cruz: 00

Número de artículo: 668800 00
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
483 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de ranura en cruz Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante 2050 PH Micro
Tamaño de ranura en cruz 00
Longitud de cuchilla cortante 60 mm
Longitud total 157 mm
Perfil de salida Destornillador para Phillips
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 668800 00
EAN / GTIN 4013288031969
Número del fabricante 05118020001
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Ejecución:

Mango de varios componentes ergonómico, con tapa giratoria.
Varilla de acero de herramientas de alta calidad, superficie cromada mate, punta negra.