Destornillador para Phillips, con mango rígido, Tamaño de ranura en cruz: 0

Número de artículo: 668401 0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
972 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de ranura en cruz Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de ranura en cruz 0
Para ⌀ de tornillos hasta 2 mm
Longitud de cuchilla cortante 60 mm
Longitud total 147 mm
Perfil de salida Destornillador para Phillips
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 668401 0
EAN / GTIN 4045197951595
Número del fabricante 668401 0
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mango rígido de varios componentes con zona de agarre optimizada en cuanto a par y comodidad. Varilla de acero al cromovanadio, superficie cromada. Puntas Chrom Top para protección antioxidante óptima.