Destornillador para Pozidriv, con varilla redonda de acero, Tamaño de ranura en cruz: 0

Número de artículo: 668270 0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
62 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de ranura en cruz Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante 355 PZ
Tamaño de ranura en cruz 0
Para ⌀ de tornillos -2 mm
Longitud de cuchilla cortante 60 mm
Longitud total 141 mm
Punta de varilla negro
Perfil de salida Destornilladores Pozidriv
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 668270 0
EAN / GTIN 4013288004024
Número del fabricante 05009305001
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Ejecución:

Mango Kraftform de plástico a prueba de golpes con zonas blandas integradas, que facilita la transmisión del par y por lo tanto actúa protegiendo la mano y el brazo.
Varilla Wera Lasertip de acero especial de alta aleación con punta de salida microrrugosa, recubierta de níquel por procedimientos químicos. (tam. 0, 1S, 2S sin Lasertip, con punta de salida negra).