• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Hay una alternativa para este artículo

Destornillador para Phillips, con mango SwissGrip de 2 componentes, Tamaño de ranura en cruz: 0

Número de artículo: 667695 0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
16 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de ranura en cruz Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SwissGrip
Tamaño de ranura en cruz 0
Para ⌀ de tornillos -2 mm
Longitud de cuchilla cortante 60 mm
Longitud total 140 mm
Perfil de salida Destornillador para Phillips
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 667695 0
EAN / GTIN 7610733244515
Número del fabricante PB 8190.0-60 LG

Descripción

Ejecución:

Varilla de aleación especial PB Swiss Tools con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada, punta negra.
Mango rígido SwissGrip con recubrimiento de elastómero agradable al contacto con la piel y núcleo de polipropileno tenaz y a prueba de golpes. Incluso con las manos mojadas o aceitosas se pueden transmitir pares de giro elevados. Varilla de aleación especial PB Swiss Tools con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada, punta negra.
Mangos con codificación de color Rainbow para localizar rápidamente el tamaño de salida correcto.