• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Muela para rectificado en plano pendular, cerámico convencional 300 x 50 x 76,2 mm 155 X 10

Número de artículo: 664584
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Muela abrasiva plana

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 664584
EAN / GTIN 9003176645847
Número del fabricante 664584
Número L L50140 954

Descripción

Descripción:

Las ruedas de molienda planas de péndulo se utilizan principalmente en la fabricación de máquinas y moldes para el desbaste y la molienda fina. Su objetivo es lograr superficies de piezas planas o rectas. El inserto de cuerpos de molienda altamente porosos y cordones especiales conduce a un resultado superficial óptimo y un alto rendimiento de molienda. Las especificaciones para aceros no aleados y de baja aleación, que se combinan en dureza y estructura, dan como resultado excelentes resultados de molienda.

Característica:

  • Forma: Un lado está cortado
  • Tamaño del grano: 80
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Especificación: 155 X 10
  • Dimensión (D x D x H): 300 x 50 x 76,2 mm
  • Diámetro: 300 mm
  • Grosor: 50 mm
  • Agujero: 76,2 mm
  • Idoneidad material: Acero

Ventaja:

  • Tierra más fría
  • Autoafilado
  • Vida útil larga

Aplicación:

  • Para desbaste y molienda fina en la máquina y la fabricación de moldes