Destornillador para ranura, corto, Anchura de filo b: 4mm

Número de artículo: 664100 4
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
397 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de filo b (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Classic
Anchura de filo b 4 mm
Nombre de cuchilla 2
Grosor de filo a 0,6 mm
Longitud de cuchilla cortante 30 mm
Longitud total 75 mm
Perfil de salida Destornillador Plano
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 664100 4
EAN / GTIN 7610733086207
Número del fabricante 135.2-30

Descripción

Ejecución:

Mango rígido «Classic» de plástico transparente, a prueba de golpes (exento de cadmio). Varilla forjada, planoparalela.

Norma:

Similar a DIN 5265B.

Material:

Varilla de aleación especial PB Swiss Tools, niquelada y cromada; filo negro.