Módulo de herramientas con surtido

Número de artículo: 6626740
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Tipo de producto Tubo encajable

Identificación y clasificación

Número de artículo 6626740
EAN / GTIN 4010886662670
Número del fabricante 6626740
Número L L60160 344
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Hecho de plástico ABS resistente a los impactos, de grano negro
Resistente al aceite y a los ácidos

Característica:

  • Almacenamiento: Módulo de plástico ES
  • Anchura total [mm]: 315 mm
  • Longitud total [mm]: 310 mm
  • Material: plástico ABS

Productos adecuados