Destornillador normalizado para ranura, con mango de plástico, Anchura de filo b: 2X50mm

Número de artículo: 662000 2X50
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
704 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de filo b (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Classic
Anchura de filo b 2 mm
Nombre de cuchilla 00
Grosor de filo a 0,3 mm
Longitud de cuchilla cortante 50 mm
Longitud total 125 mm
Perfil de salida Destornillador ranura
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 662000 2X50
EAN / GTIN 7610733085712
Número del fabricante 140.00-50

Descripción

Ejecución:

Varillas forjadas; los filos están ajustados estrictamente a la ranura normalizada de los tornillos de cabeza ranurada.
Mango rígido “Classic” de plástico transparente, a prueba de golpes (exento de cadmio). Varilla de aleación especial PB Swiss Tools con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Con filo planoparalelo, aplanado. Superficie niquelada y cromada, filos negros.

Norma:

Similar a DIN 5265 forma A.

Nota:

En los destornilladores para electricistas está garantizada la máxima duración si se usan siempre ajustados a las ranuras de tornillo normalizadas. (ver parte de tablas). La elección del tamaño de destornillador correcto evita daños en la ranura del tornillo.