Destornillador para ranura, con mango rígido, Anchura de filo b: 2,5mm

Número de artículo: 660701 2,5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
2.425 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de filo b (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de filo b 2,5 mm
Grosor de filo a 0,4 mm
Longitud de cuchilla cortante 75 mm
Longitud total 162 mm
Perfil de salida Destornillador para ranuras
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 660701 2,5
EAN / GTIN 4045197951403
Número del fabricante 660701 2,5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mango rígido de varios componentes con zona de agarre optimizada en cuanto a par de apriete y comodidad. Varilla hexagonal de acero al cromovanadio, superficie cromada. Puntas Chrom Top para una protección antioxidante óptima.
A partir de tam. 5,5 con resalto hexagonal como ayuda para aplicar la llave.