Destornillador para ranura, con mango Kraftform, Anchura de filo b: 3,5mm

Número de artículo: 660100 3,5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
158 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de filo b (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de filo b 3,5 mm
Grosor de filo a 0,6 mm
Longitud de cuchilla cortante 75 mm
Longitud total 156 mm
Perfil de salida Destornillador Plano
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 660100 3,5
EAN / GTIN 4013288102119
Número del fabricante 05105711002
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Ejecución:

Destornilladores robustos de múltiples usos, con hoja cónica (filo) y hexágono para ayuda de llave.
Mango Kraftform de plástico a prueba de golpes con zonas blandas integradas, que facilitan la transmisión del par y, por lo tanto, actúan protegiendo la mano y el brazo.
Varilla de acero especial de gran dureza y tenacidad especial, filos diamantados. Varilla perfilada hexagonal a partir de tam. 5,5 con resalto hexagonal como ayuda para aplicar la llave, superficie cromada nicromate.

Ventaja:

  • Resistencia al desgaste máxima y fuerzas de expulsión reducidas gracias al recubrimiento de diamante.
  • Trabajos rápidos y ergonómicos gracias al mango Kraftform.
  • Transmisión de fuerza elevada gracias a las zonas blandas integradas.
  • Protección de desenrollado.
  • Identificación con símbolo de salida y tamaño en la tapa.

Aplicación:

Para trabajos de reparación y montaje, para aflojar tornillos apretados firmemente, etc.