• ¡Última oportunidad! Pronto dejará de formar parte de nuestro surtido.

Destornillador para cabeza ranurada, con mango SwissGrip de 2 componentes, Anchura de filo b: 3,5mm

Número de artículo: 660040 3,5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
53 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de filo b (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Material: Aleación especial PB Swiss Tools

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SwissGrip
Anchura de filo b 3,5 mm
Nombre de cuchilla 1
Grosor de filo a 0,5 mm
Longitud de cuchilla cortante 90 mm
Longitud total 180 mm
Punta de varilla negro
Perfil de salida Destornillador Plano
Versión de mango redondo
Capuchón de golpe no
Material Aleación especial PB Swiss Tools
Material mango Elastómero
Superficie niquelado y cromado
Hexágono de confirmación no
Cuchilla continua no
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 660040 3,5
EAN / GTIN 7610733249664
Número del fabricante 8100.1-90 GR

Descripción

Ejecución:

Mangos con codificación de color Rainbow para localizar rápidamente el tamaño de salida correcto.
Mango rígido SwissGrip con recubrimiento de elastómero agradable al contacto con la piel y núcleo de polipropileno tenaz y a prueba de golpes. Incluso con las manos mojadas y aceitosas se pueden transmitir pares de giro elevados. Varilla de aleación especial PB Swiss Tools con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada. Punta negra. Filos escalonados planoparalelos con contacto de superficies en línea para una transmisión de par superior.

Ventaja:

  • Filos aplanados planoparalelos con contacto de superficie en lugar de lineal para una transmisión del par superior.
  • Sin efecto Cam-out.
  • Filos perfectamente adecuados para ranuras de tornillo normalizadas y no normalizadas.
  • El redondeamiento liso y sin rebabas del extremo del mango evita la fricción en la palma de la mano.
  • Forma abombada, ergonómica, con superficie de agarre firme, agradable al contacto con la piel que garantiza un trabajo a prueba de fatiga y pares elevados.
  • Protección desenrollado.
  • Identificación con símbolo de salida y tamaño.

Aplicación:

Para trabajos de reparación y montaje, para aflojar tornillos apretados firmemente, etc.