Multiplicador de par de giro a partir de tam. 1300 en maleta de plástico, Capacidad máxima de salida: 2000Nm

Número de artículo: 659980 2000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad máxima de salida (Nm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta de plástico
Altura incluyendo cuadrado 150 mm
Protección contra sobrecarga
Bloqueo de retroceso
Número de dispositivos de apoyo (placas de reacción) 1
Transmisión del par de giro 1:27
Capacidad entrada máx. 74 Nm
Capacidad de salida máx. 2.000 Nm
Tamaño, Cuadrado accionado 1 pul
Tamaño, Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Diámetro 72 mm
Llave dinamométrica recomendada/intervalo de apriete 100
Contenido pieza única
Tipo de producto Multiplicador de par de giro
Forma de la conexión Cuadrado accionado; Cuadrado de accionamiento
Metrología ejecución mecánica
Funciones de medición Par de giro
Indicación sin indicación
Rango de par máx. 2.000 Nm
Precisión del par de giro en sentido horario 4 %
Certificado de prueba del fabricante
Peso total 3.200 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 659980 2000
EAN / GTIN 5060207567558
Número del fabricante 181451

Descripción

Ejecución:

Multiplicadores de par mecánicos accionados a mano para el apriete controlado de tornillos. Multiplicador y apoyo de acero de alta calidad. Con seguro contra sobrecarga para proteger el engranaje. Accionamiento de entrada con cuadrado interior para herramientas de accionamiento como carraca, mango transversal, llave dinamométrica. El accionamiento mediante llave dinamométrica es útil para que se pueda controlar la resistencia al esfuerzo de los aparatos y los valores de apriete de los tornillos. Accionamiento de salida con cuadrado exterior para el asiento de vasos (debido a los pares de giro elevados, emplear preferiblemente insertos para destornilladores mecánicos).
Engranaje extremadamente preciso con ruedas dentadas rectificadas y taladros bruñidos garantizan una multiplicación del par de giro exacta y reproducible en todo momento. Precisión única en su género, de como mínimo ± 4 %. Construcción compacta y ligera, extremadamente duradera y de bajo mantenimiento.
Suministro en maleta de plástico.

Ventaja:

Los multiplicadores del par permiten la transmisión de pares más elevados para un brazo de palanca convenientemente reducido.

Nota:

Dispositivos de apoyo alternativos al n.° 659980 tam. 2000 y 7000 disponibles a petición. n.° 659980 tam. 2000 disponible a petición con sensores de valores de medición electrónicos.