uvex 1 sport Zapatos S3 negro Ancho 14 Talla 52

Número de artículo: 6592452
Precio por 1 par
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
Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Número de artículo 6592452
EAN / GTIN 4031101760148
Número del fabricante 6592452
Número L L01670 1839
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • Diseño deportivo y funcionalidad sofisticada: El uvex 1 sport impresiona por su aspecto joven y moderno, así como por su comodidad de uso de primera clase. De ello se encargan su reducido peso, los materiales de alta tecnología optimizados para el clima y la suela de diseño ergonómico. uvex 1 sport: el compañero ideal para el trabajo diario y más allá.

Característica:

Características generales

  • Zapatos bajos de seguridad S3L modernos, especialmente ligeros y flexibles
  • Apto para personas alérgicas al cromo, ya que está fabricado con materiales sintéticos
  • Materiales para suelas libres de siliconas, plastificantes y otras sustancias que impiden la adherencia de la pintura

Características de confort

  • una comodidad de uso excepcional, a la que contribuye tanto una horma de nuevo diseño como los materiales transpirables y adaptados a las condiciones climáticas
  • Para evitar puntos de presión, diseño de la caña prácticamente sin costuras, fabricado con material de alta tecnología
  • Plantilla antistática intercambiable y cómoda, con sistema de evacuación de la humedad y amortiguación adicional en el talón y la parte delantera del pie
  • lengüeta y cuello con acolchado suave
  • Las tallas de la 35 a la 40 se fabrican con horma de mujer

Características de seguridad

  • Clase de protección S3L según la norma EN ISO 20345:2022 con marca adicional que indica una resistencia antideslizante muy buena (SR)
  • Cumple con los requisitos ESD, con una resistencia de derivación inferior a 100 megaohmios
  • Puntera de seguridad uvex xenova® 100 % libre de metal: compacta, con forma anatómica, buena estabilidad lateral y no conductora del calor
  • Suela de diseño ergonómico fabricada en poliuretano de doble densidad con excelentes propiedades antideslizantes
  • Plantilla no metálica resistente a la perforación que no afecta a la flexibilidad del calzado

Características técnicas

  • Tipo de producto: Zapato de seguridad
  • Nombre del producto: uvex 1 sport
  • Tipo de producto: Zapato abotinado
  • Color (filtro): negro
  • Clase de protección: S3
  • Género: Mujer/Hombre
  • Tamaño: 52
  • Cierre: Cordones
  • Puntera: Puntera de plástico uvex xenova®
  • plantilla: plantilla uvex 1 sport climate comfort
  • Material superior: micro ante
  • antideslizante: SRC
  • Suela: uvex 1 sport
  • Anchura: 14