uvex 1 sport Zapatos S1P negro Ancho 14 Talla 35

Número de artículo: 6590435
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Clase de protección: S1P
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección S1P
Número de zapato UE 35
Color negro
Material suela uvex 1
Cierre Cordones
Antideslizante
Plantilla extraíble
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Identificación y clasificación

Número de artículo 6590435
EAN / GTIN 4031101799926
Número del fabricante 6590435
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • Diseño deportivo y funcionalidad sofisticada: El uvex 1 sport impresiona por su aspecto joven y moderno, así como por su comodidad de uso de primera clase. De ello se encargan su reducido peso, los materiales de alta tecnología optimizados para el clima y la suela de diseño ergonómico. uvex 1 sport: el compañero ideal para el trabajo diario y más allá.

Característica:

  • Tipo de producto: Zapato de seguridad
  • Nombre del producto: uvex 1 sport
  • Tipo de producto: Zapato abotinado
  • Color (filtro): negro
  • Nivel de protección: S1P
  • Sexo: Señoras/Hombres
  • Tamaño: 35
  • Cierre: Cordones
  • Marca: uvex
  • Puntera: Puntera de plástico uvex xenova®
  • Plantilla: plantilla uvex 1 sport climate comfort
  • Material de cubierta: Textil
  • Antideslizante: SRC
  • Suela: uvex 1 sport
  • Anchura: 14

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra